RYOCO(菱高精機)
超硬ロータリーバーL型 テーパーラジアス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
8
16
6
12
10
8
刃長(mm)
22
33
16
28
25
22
全長(mm)
67
78
61
73
70
67
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06701540
品番
L08D
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ダイヤカット刃
用途
汎用
材質
超硬
全長(mm)
67
刃長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
8
適合材
汎用
カット名称
ダイヤカット刃