曜日別特売
J08S 超硬ロータリーバーJ型 60°コーン RYOCO(菱高精機) 06701567

超硬ロータリーバーJ型 60°コーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)8
刃長(mm)6.8
全長(mm)57
内容量1本注文コード06701567品番J08S
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

スパイラル刃

用途汎用材質超硬全長(mm)57刃長(mm)6.8シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)8適合材汎用カット名称スパイラル刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする