RYOCO(菱高精機)
超硬ロータリーバーL型 テーパーラジアス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
6
6
12
10
16
8
刃長(mm)
16
16
28
25
33
22
全長(mm)
61
61
73
70
78
67
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06701725
品番
L06A
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
アルカット刃
用途
アルミ・銅合金
材質
超硬
全長(mm)
61
刃長(mm)
16
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
適合材
アルミ・銅合金
カット名称
アルカット刃