曜日別特売
F16A 超硬ロータリーバーF型 ツリーラジアス RYOCO(菱高精機) 06701935

超硬ロータリーバーF型 ツリーラジアス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)16
刃長(mm)25
全長(mm)70
内容量1本注文コード06701935品番F16A
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アルカット刃

用途アルミ・銅合金材質超硬全長(mm)70刃長(mm)25シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)16適合材アルミ・銅合金カット名称アルカット刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする