曜日別特売
H12A 超硬ロータリーバーH型 フレイム RYOCO(菱高精機) 06701951

超硬ロータリーバーH型 フレイム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)12
刃長(mm)32
全長(mm)77
内容量1本注文コード06701951品番H12A
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

アルカット刃

用途アルミ・銅合金材質超硬全長(mm)77刃長(mm)32シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)12適合材アルミ・銅合金カット名称アルカット刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする