曜日別特売
D10A 超硬ロータリーバーD型 ボール RYOCO(菱高精機) 06701987

超硬ロータリーバーD型 ボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)10
刃長(mm)9
全長(mm)54
内容量1本注文コード06701987品番D10A
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

アルカット刃

用途アルミ・銅合金材質超硬全長(mm)54刃長(mm)9シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)10適合材アルミ・銅合金カット名称アルカット刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする