FPK10045-80P フットジャッキFPK型 ナベヤ 06704495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FPK10045-80P フットジャッキFPK型 ナベヤ 06704495
FPK10045-80P フットジャッキFPK型 ナベヤ 06704495

フットジャッキFPK型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本ねじの呼びM10材質ネジ:SUM22L亜鉛メッキ、ナット:S45C、ベース:強化ポリアセタール、パッド:NBR注文コード06704495品番FPK10045-80P
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質ネジ:SUM22L亜鉛メッキ、ナット:S45C、ベース:強化ポリアセタール、パッド:NBRA(並目)M10×1.5寸法B(mm)45寸法C(mm)13寸法D(mm)5寸法E(mm)17寸法F(mm)14寸法G(mm)18寸法H(mm)79寸法I(mm)16.5寸法J(mm)55寸法K(mm)9寸法L(mm)2寸法M(mm)68耐荷重(kN)5質量(g)121ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする