曜日別特売
FPK08080-100SP フットジャッキFPK型 ナベヤ 06705055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FPK08080-100SP フットジャッキFPK型 ナベヤ 06705055
FPK08080-100SP フットジャッキFPK型 ナベヤ 06705055

フットジャッキFPK型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本ねじの呼びM8材質ネジ:SUS304、ナット:SUS304、ベース:強化ポリアセタール、パッド:NBR注文コード06705055品番FPK08080-100SP
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質ネジ:SUS304、ナット:SUS304、ベース:強化ポリアセタール、パッド:NBRA(並目)M8×1.25寸法B(mm)80寸法C(mm)13寸法D(mm)4寸法E(mm)13寸法F(mm)14寸法G(mm)18寸法H(mm)98寸法I(mm)17寸法J(mm)75寸法K(mm)9寸法L(mm)3寸法M(mm)88耐荷重(kN)4質量(g)179ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする