FPK20125-120 フットジャッキFPK型 ナベヤ 06705475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FPK20125-120 フットジャッキFPK型 ナベヤ 06705475
FPK20125-120 フットジャッキFPK型 ナベヤ 06705475

フットジャッキFPK型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本ねじの呼びM20材質ネジ:SUM22L亜鉛メッキ、ナット:S45C、ベース:強化ポリアセタール注文コード06705475品番FPK20125-120
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
材質ネジ:SUM22L亜鉛メッキ、ナット:S45C、ベース:強化ポリアセタールA(並目)M20×2.5寸法B(mm)125寸法C(mm)16寸法D(mm)10寸法E(mm)30寸法F(mm)22寸法G(mm)18寸法H(mm)119寸法I(mm)16.5寸法J(mm)94寸法K(mm)9寸法L(mm)2寸法M(mm)108耐荷重(kN)10質量(g)452ねじの呼びM20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする