FPK20085-120SP フットジャッキFPK型 ナベヤ 06706622

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FPK20085-120SP フットジャッキFPK型 ナベヤ 06706622
FPK20085-120SP フットジャッキFPK型 ナベヤ 06706622

フットジャッキFPK型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本ねじの呼びM20材質ネジ:SUS304、ナット:SUS304、ベース:強化ポリアセタール、パッド:NBR注文コード06706622品番FPK20085-120SP
参考基準価格(税別)¥3,970販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質ネジ:SUS304、ナット:SUS304、ベース:強化ポリアセタール、パッド:NBRA(並目)M20×2.5寸法B(mm)85寸法C(mm)16寸法D(mm)10寸法E(mm)30寸法F(mm)22寸法G(mm)18寸法H(mm)118寸法I(mm)17寸法J(mm)95寸法K(mm)9寸法L(mm)3寸法M(mm)108耐荷重(kN)10質量(g)446ねじの呼びM20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする