京セラ
チップ WBMT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
材質
KPD001
KPD001
KPD010
厚さ(mm)
2.38
1.59
2.38
切刃長さ(mm)
8.7
6.5
8.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06708064
品番
WBMT080202L KPD001
参考基準価格(税別)
¥18,890
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
世界最高レベルの微粒ダイヤモンド。
刃先強度が高く、耐摩耗性、耐欠損性・刃立性に優れる。
用途
アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工。
ガラス繊維、プラスチックの高速切削。
超硬合金、セラミックの加工。
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
651-2267
材質
KPD001
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。