2回路リミットスイッチ WL 耐環境形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個タイプ耐食形使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)注文コード06708432品番WLCL-RP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,350
耐電圧(V)
同極端子間:AC1000 50/60Hz 1min
各端子とアース間:AC2200 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
各端子と非充電金属部間:AC22500 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
許容操作頻度(回/min)
機械的:120
電気的:30
タイプ耐食形アクチュエータの種類可変ロッド・レバースイッチ一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式動作までの動きPT-動作表示灯質量(g)-保護構造IP67定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)通電電流(A)10定格周波数(Hz)50/60端子ねじ-絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)電気定格標準タイプ環境対応耐食性応差の距離-使用周囲湿度35~95%RHロッド径(Φmm)-耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性1500万回以上許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)電気的耐久性75万回以上感電保護クラスClassⅠ突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)-アース端子なし戻りの力(N)-ヘッド仕様-動作位置OP(mm)-動作後の動き(OT)-衝撃(誤動作)(m/s2)300以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06708432WLCL-RP66527222WLCL-RP-NWLCL-RP 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン) 665272222回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形omron(オムロン)1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。仕様が異なります。ご確認ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする