※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
フットジャッキ用取付プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ねじの呼び
M8
M8
M12
M16
M20
寸法D(mm)
33
33
28
42
36
56
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06709325
品番
FJTP08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
フットジャッキの固定に使用します。
ねじの呼び
M8
材質
SS400
表面処理
ユニクロメッキ
A
(並目)M8×1.25
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
33
寸法E(mm)
8
寸法F(mm)
2
寸法G(mm)
6
寸法H(mm)
-
質量(kg)
0.02
質量(g)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応