※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
スイベルパッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじの呼び
M12
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M24
寸法D(mm)
5
4
5
6
7
10
9
14
材質
SUS303
S45C
パッド:ポリアセタール、ナット:S45C
SUS303
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06709867
品番
SVP1225S
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
3
寸法G(mm)
25
ねじの呼び
M12
耐荷重(kN)
22
材質
SUS303
表面処理
-
熱処理
-
A
(並目)M12×1.75
質量(g)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法H(°)
18°