LPCS-1040 レベリングプレート丸型(据置タイプ) ナベヤ 06710122

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LPCS-1040 レベリングプレート丸型(据置タイプ) ナベヤ 06710122
LPCS-1040 レベリングプレート丸型(据置タイプ) ナベヤ 06710122

レベリングプレート丸型(据置タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法D(mm)60
寸法A(mm)100
材質SUS304
内容量1個注文コード06710122品番LPCS-1040
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥9,889
販売価格(税別)
8,990

取付・移動が容易です

寸法A(mm)100寸法B(mm)40寸法C(mm)15寸法D(mm)60寸法E(mm)40寸法F(mm)3寸法G(mm)20材質SUS304質量(kg)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする