※オモテ
ナベヤ
レベリングプレート角型(締結タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06710454
品番
LPS-1010-M
参考基準価格(税別)
¥3,610
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
機械とプレートがズレません。
裏返しにし、b・c位置で使用する事により、機械からの突出量が調整できます。
材質
FC250
質量(kg)
1.8
E
(細目)M10×1.5
寸法A(mm)
100
寸法F(mm)
3
寸法D(mm)
25
表面処理
ニッケルメッキ
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
25
ねじの呼び
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応