曜日別特売
LBT-B20 レベリングボルト(Bタイプ) ナベヤ 06710637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBT-B20 レベリングボルト(Bタイプ) ナベヤ 06710637
LBT-B20 レベリングボルト(Bタイプ) ナベヤ 06710637

レベリングボルト(Bタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM20
寸法D(mm)10
材質S45C
A(細目)M20×1.5
内容量1本注文コード06710637品番LBT-B20
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。
頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。
また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。

材質S45CA(細目)M20×1.5質量(g)200GSR9許容荷重(kN)23.4寸法F(mm)16寸法D(mm)10寸法E(mm)10表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)100寸法C(mm)80ねじの呼びM20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする