大塚刷毛製造
水性塗料用刷毛 「みずき」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刷毛幅(mm)
40
30
40
50
毛丈(mm)
41
39
41
43
玉厚(mm)
22
20
22
23
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06711677
品番
102735 0040
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
化繊(PBT)使用し速乾型水性塗料に毛が固まらず、塗装感・塗料含み・吐き出し感・全てにおいて化繊刷毛の常識を覆す超速乾水性塗料用。
用途
水性塗料(速乾塗料反応タイプ)
毛丈(mm)
41
玉厚(mm)
22
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
主な用途
水性用
毛色
黒色
刷毛幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応