オーシン
IH保温つけ麺鉢E
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
黒
黒
黒石目
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06711933
品番
C530601-086
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
IHで温める。小型のIHクッキングヒーターで使えて経済的。
本格的な陶器のつけ麺鉢で最後まで温かいスープのつけ麺を楽しんでいただけます。
カーボンの発熱体でつけ麺鉢の底面から効率良くあたためます。
色
黒
直径(Φmm)
140
高さ(mm)
55
深さ(mm)
54
満水容量(mL)
500
食器洗浄機
対応※器同士がぶつからないように入れると器がより長持ちします。