曜日別特売
- エステル金剛打 ボビン巻 まつうら工業 06712335

エステル金剛打 ボビン巻

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)3
長さ(m)50
内容量1巻注文コード06712335品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

強度は劣るが、組ひもだからばらけにくい。

用途鯉のぼり等の滑車併用ロープ。テントやシートの取り付けに。太さ(Φmm)3長さ(m)50材質ポリエステル種類金剛打(12打)包装形態ボビン巻質量(g)270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする