まつうら工業
ナイロン江戸打ひも
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
茶
白
黒
赤
ピンク
オレンジ
パステルイエロー
黄
黄緑
緑
水色
青
藤色
紫
灰
ベージュ
茶
全16種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
06712712
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
組みひもだから切り口がばらけにくい。
用途
手芸や装飾用途にラッピング用途に
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
10
材質
ナイロン
色
茶
質量(kg)
0.035
仕様
(組ひも)江戸打、芯なし
種類
8ツ打
包装形態
袋入
再生紙使用マーク
適合