曜日別特売
- クレモナより糸 まつうら工業 06712782

クレモナより糸

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)2
長さ(m)45
内容量1巻注文コード06712782品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

耐候性・強度に優れる国産クレモナ補修糸

用途屋内外用途の補修糸として太さ(Φmm)2長さ(m)45材質クレモナ(ビニロン)質量(g)100サイズ(号)20アズワン品番65-2031-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06712755
2025-11-13
用途: 畳製作
小野畳店建設業・工事業

機械縫いでも糸切れが無くメーカー品で品物が良いので安心して使えます。

対象商品 : 06712764
2021-10-30
用途: 南京玉すだれ
谷村竹材工業株式会社製造業

糸には強度が必要ですが、十分な強度があり、しかも滑りがいい

1が参考にしています
対象商品 : 06712764
2019-12-13
用途: 大凧の組み立て
製造業

凧の組み立て、糸目取り付け用に使用
伸びにくく滑らないので適

対象商品 : 06712764
2023-01-19
用途: 遺体の縫合
医療・福祉・介護関連業

切れにくく、綺麗に縫えるが、やや太く、針に入れる時、若干苦労する。

2020-05-01
用途: ランディングネットのクレモナ網
製造業

何度か購入してますが、時々繋ぎ目があります。繋ぎ目のない網を編むので価値がないです。

1が参考にしています
対象商品 : 06712755
2019-02-10
用途: ランディングネットの編み糸
サービス業

300m巻きの商品ですが、1.000m巻きで低額商品があれば有りがたいです。

対象商品 : 06712764
2019-01-23
用途: メッシュシート繋ぎ用
建設業・工事業

しっかりとしているので、何にでも使いやすく便利です。色も選べるとありがたいです。

対象商品 : 06712755
2018-03-05
用途: マイボートの船底カバーの修理に使用してます。
運輸・通信業

クレモナ糸なので安心して使用してます。対候せいがあり強い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする