まつうら工業
クレポリロープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
太さ(Φmm)
3
3
5
長さ(m)
50
50
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
06712992
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
保管に便利はボビン巻
用途
各種作業ロープに
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
50
材質
KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)
色
黄色
種類
3ツ打
包装形態
ボビン巻
質量(g)
280