曜日別特売
- クレポリロープ まつうら工業 06713008

クレポリロープ

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
太さ(Φmm)5
長さ(m)30
内容量1巻注文コード06713008品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

保管に便利はボビン巻

用途各種作業ロープに太さ(Φmm)5長さ(m)30材質KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)黄色種類3ツ打包装形態ボビン巻質量(g)475
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06713008
2018-08-24
用途: かごの補修
出口梅園製造業

いつも使っています、クレポリロープ良いです。近くには長いのが無くて切り売りは高くつくし安く買えました。発送も早かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする