まつうら工業
麻(サイザル麻)ロープ ドラム巻
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
5日以内出荷とは
長さ(m)
150
150
100
太さ(Φmm)
9
9
12
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
06713306
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
天然素材のサイザル麻
用途
祭事、装飾用に
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
150
材質
サイザル麻
色
茶
質量(kg)
7.8
種類
3打ち
包装形態
ドラム巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。