曜日別特売
EWS-5 スプリングバランサー 遠藤工業 06715606

EWS-5 スプリングバランサー 遠藤工業 06715606
EWS-5 スプリングバランサー 遠藤工業 06715606

スプリングバランサー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量範囲(kg)3~5
内容量1個注文コード06715606品番EWS-5
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。
疲労を減少し、作業能率を向上。
空間を利用でき、職場の広使用可能。
工具の位置を安定させ、正確な作業。
工具の汚損を防止。
電気や空気による動力は不要で安全作業。
構造は簡単で、取扱は容易です。

用途
電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。
芯だし作業。
作業ロボットのケーブルの懸垂。
各種機器のバランス装置。
仕様
落下防止装置
ドラムロック機構
容量範囲(kg)3~5質量(kg)2.1種別標準型ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06715597
2019-12-18
用途: 注入作業補助
AS企画電気・ガス・熱供給・水道業

とても良い工具です。
女性が使用でき、作業改善が出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする