M75 レベリングブロックM型 ナベヤ 06716027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M75 レベリングブロックM型 ナベヤ 06716027
M75 レベリングブロックM型 ナベヤ 06716027

レベリングブロックM型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台寸法M(mm)40注文コード06716027品番M75
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

精密なレベル調整機構を備えています。
大きな調整ストロークを備えています。
クリーン仕様は、アウトガス発生量をおさえた塗料と、発塵量が少ないグリースを使用しています。

寸法A(mm)160寸法B(mm)140寸法C(mm)53寸法D(mm)12寸法E(mm)23寸法F(mm)24寸法G(mm)14寸法H(mm)32寸法I(mm)60寸法K(mm)35寸法L(mm)20寸法M(mm)40寸法N(mm)112寸法O(mm)-ねじの呼びM16許容荷重(kN)75質量(kg)6.7寸法JM16×2RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする