M50C レベリングブロックM型 ナベヤ 06716036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M50C レベリングブロックM型 ナベヤ 06716036
M50C レベリングブロックM型 ナベヤ 06716036

レベリングブロックM型

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台寸法M(mm)35注文コード06716036品番M50C
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

精密なレベル調整機構を備えています。
大きな調整ストロークを備えています。
クリーン仕様は、アウトガス発生量をおさえた塗料と、発塵量が少ないグリースを使用しています。

寸法A(mm)145寸法B(mm)130寸法C(mm)47寸法D(mm)12寸法E(mm)20寸法F(mm)19寸法G(mm)10寸法H(mm)32寸法I(mm)55寸法K(mm)35寸法L(mm)20寸法M(mm)35寸法N(mm)112寸法O(mm)-ねじの呼びM16許容荷重(kN)50質量(kg)5寸法JM16×2RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする