曜日別特売
PTNB2-16 裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用 モノタロウ 06716928

PTNB2-16 裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用 モノタロウ 06716928
PTNB2-16 裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用 モノタロウ 06716928
モノタロウ

裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用

(37件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1箱(100個)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
全長(mm)20.8
寸法L(mm)20.8
内容量1箱(100個)注文コード06716928品番PTNB2-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
寸法F(Φmm)1.9寸法L(mm)20.8材質幅(mm)1.9全長(mm)20.8種類裸圧着端子端子形状棒形寸法D(Φmm)4.1寸法E(mm)4.8寸法l(mm)16.0電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82寸法d(Φmm)2.3電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用.
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-18
用途: DIY
建設業・工事業

撚線を棒形に変換するのに使用。コスパ良いと思います。これで充分です。

対象商品 : 06716903
2026-03-26
用途: より線を棒状に変える
山崎電装電気・ガス・熱供給・水道業

この表記では使用スケア数が直接的にわかりません 直径でなく電線サイズの表記にしてもらいたいです

2026-02-07
用途: 電気配線盤ブレーカー接続用に
テイユサービス業

コスパでしたので使用してみました
発着は、従来品と特に変わりないように感じる

対象商品 : 06716928
2025-02-01
用途: 配線作業

照明器具の端子台やスイッチやコンセントに捻線を使用する時に使用して単線の様に差し込む事が出来ます
今回価格がお得でしたので端子カバーと一緒に購入しました、棒端子部の強度も太さも想像通りで満足です。
今まではホムセンで少量で高価な物を購入してましたが纏めて購入出来て良かった。

2025-01-12
用途: 照明器具のトーメー端子接続用
たなか総合技術研究所

蛍光管照明器具の LED交換改修工事で依線の接続処理で使ってます。単線と圧着スリーブ処理より一手間省けて助かります。電流容量も照明器具なのでコスパ良いモノタロウさんで十分です。

2024-11-27
用途: 機内配線
製造業

ネジ締め型のコネクタに撚り線を接続する際に重宝しています。

2024-09-21
用途: 家電も含めて色々な電気配線

最高、この値段で他になし、細い線に対応してもこのコスパはない。

対象商品 : 06716928
2024-03-30
用途: パナソニックインターホン電源コード接続に使用
佐伯農園農・林・水産業

パナソニックのインターホン親機の電源配線端子は、VAケーブル用に作られている為、コードより線は柔らかいためつなげません。
この端子で、より線を単線に変換して、接続しました。
上手くいきました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする