※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
#10050×30mm[6mm軸]フラップホイール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06719894
品番
EA819AE-15D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥858
販売価格(税別)
¥
780
バスケットに入れる
粒度
♯100
直径(Φmm)
50
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
30
エスコ品番
EA819AE-15D
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
15000