曜日別特売
CG-D100 デジマチックシリンダーゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 06725415

CG-D100 デジマチックシリンダーゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 06725415
CG-D100 デジマチックシリンダーゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 06725415

デジマチックシリンダーゲージ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個測定範囲(mm)45~100注文コード06725415品番CG-D100
参考基準価格(税別)¥151,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

使いやすさを考えた新しい高精度内径測定器です。
エクステンションロッド(オプション)の接続により、最大2mまでの深穴測定が可能です。
表示部が320°回転、90°傾斜、ニギリ部も320°回転し、色々な方向から読取りが可能です。
左右に振るだけで測定物の内径の最小値を自動ホールドでき、簡単に測定ができます。
マスタ合わせ用ゲージブロックで素早く確実なゼロ点セットが可能です。
基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。

測定範囲(mm)45~100質量(g)約500シリーズ511電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個(モニタ用標準付属)測定力(N)5以下、10以下(案内板の測定力)表示部7セグメント6桁マイナス符号・公差判定表示・アナログ表示付き換ワッシャ(枚)4保護等級IP53(IEC 60529/JIS D0207,C920)機能プリセット機能、マスタ値登録機能(最大3個)、公差判定機能、上限・下限公差値登録機能(最大3個)、最小値ホールド機能、データ出力機能、表示部回転機能(320°)、表示部傾斜機能(90°,7段階)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示電池寿命(通常使用で約)約9ヶ月(約2,000時間)サンプリングサンプリング回数50(回/s)位置検出方式制電容量式アブソリュートリニアエンコーダ広範囲精度(μm)0.003以下(量子化誤差±1カウントを含まず)隣接精度0.002以下測定子の有効ストローク(mm)1.2アンビル(本)12繰返し精密度(μm)0.002以下ミツトヨ品番511-501
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※測定子移動速度が5μm/sを超えると、正しいピーク値を表示しない場合があります。
※IP53は塵埃保護、防雨形でコネクタキャップ装着時においてのみ有効です。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする