住友電工ハードメタル
チップ SEMT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
材質
A30N
ACZ330
A30N
ACZ310
切刃長さ(mm)
9.525
13.4
9.525
厚さ(mm)
3.18
3.97
3.18
ブレーカ
汎用~断続切削
汎用~断続切削
汎用~断続切削
断続、重切削<br>黒皮肌や溶接面加工
軽切削<br>バリ対策<br>薄物などの低剛性加工
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06726544
品番
SEMT0903AGSN-G A30N
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
用途
一般鋼、ステンレス鋼
形状
正方形
切刃長さ(mm)
9.525
材質
A30N
厚さ(mm)
3.18
適合替刃・カッター
WGC3000型
勝手
勝手なし
逃げ角(度)
20
ブレーカ
汎用~断続切削
メーカー従来品番
SEMT0903AGSN-G
穴の有無
穴あり
穴の形状
円筒穴+片面取(40°~60°)
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります