曜日別特売

チップ SEMT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
切刃長さ(mm)9.525
厚さ(mm)3.18
ブレーカ
軽切削<br>バリ対策<br>薄物などの低剛性加工
汎用~断続切削
断続、重切削<br>黒皮肌や溶接面加工
内容量1箱(10個)注文コード06726562品番SEMT0903AGSN-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400
形状正方形切刃長さ(mm)9.525厚さ(mm)3.18逃げ角(度)20穴の有無穴あり
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする