曜日別特売

チップ SEMT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
材質ACZ330
切刃長さ(mm)9.525
厚さ(mm)3.18
ブレーカ汎用~断続切削
汎用~断続切削
軽切削<br>バリ対策<br>薄物などの低剛性加工
断続、重切削<br>黒皮肌や溶接面加工
内容量1箱(10個)注文コード06726571品番SEMT0903AGSN-G ACZ330
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
用途ダイス鋼形状正方形切刃長さ(mm)9.525材質ACZ330厚さ(mm)3.18適合替刃・カッターWGC3000型勝手勝手なし逃げ角(度)20ブレーカ汎用~断続切削メーカー従来品番SEMT0903AGSN-G穴の有無穴あり穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)チップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする