曜日別特売
434S-CHR100 車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-CHR ハンマーキャスター 06727962

434S-CHR100 車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-CHR ハンマーキャスター 06727962
434S-CHR100 車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-CHR ハンマーキャスター 06727962

車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-CHR

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)32
内容量1個注文コード06727962品番434S-CHR100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
ボス幅H(mm)45穴径d(Φmm)10.2車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)32材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入許容荷重(daN)120RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07006588
2016-05-06
用途: 商品、資材の運搬
株式会社九十九島グループ製造業

ゴロゴロ感の音が有り静粛性が少し悪い様に感じる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする