曜日別特売
RB1000 ラピッドバー ノガ 06738085

 

RB1000 ラピッドバー ノガ 06738085
RB1000 ラピッドバー ノガ 06738085

ラピッドバー

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード06738085品番RB1000
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

すべてのSブレード(3.2mm軸)が装着できます。ブレードを保持するハウジング部は鋼鉄製にしているため半永久的に使用できます。ブレードを交換するためには、ハウジング部のスリーブを押して、ブレードを脱着します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
セット内容12mmの六角ハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個トラスコ品番111-3216質量(g)58適合軸径(Φmm)3.2ハンドル寸法(mm)約12×130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途: 部品加工

切れ味も良く深く切り込みされる心配もなく良い商品です。

対象商品 : 06738085
2022-12-20
用途: バリ取り

この商品は回転ブレードが交換できる製品です。
付属のBS1010は傑作ブレードで私的に不満はありませんが。
左右対応や高耐久性など求めるものがあるなら豊富なノガ製回転ブレードの
中から用途に合ったものを選べば良いでしょう。
価格を追求したいならモノタロウ製バリ取りバーに使用される回転ブレード
も装着できます。
ですので、ホルダーとしてのレビューです。
12mmの六角で同社のスクレーパーのホルダーとして使用される六角アルミハ
ンドルSC1300と似たようなホルダーですが若干違います。
ハウジング部は鋼鉄製とのことで耐久性もあり、プラ製とは違いコンパクト
ながら適度な重さで使いやすいと思います。
所で、今回私に届いた製品は黒でした。商品写真は青ですので、青と黒の2
種類あるのか、仕様変更で黒にモデルチェンジになったのか分かりませんが
青でも黒でもノガは素晴らしい。

1が参考にしています
対象商品 : 06738085
2019-03-02
用途: 冷媒管のバリ取りに使用
ボルテージ電気・ガス・熱供給・水道業

今迄使用していたノガ製品はブレード交換が出来ないタイプで切れが悪くなったので今回はブレード交換が出来るタイプを購入しました。
切れ味最高でとても使いやすいです。

対象商品 : 06738085
2017-12-05
用途: アルミ形材のバリ取り

アルミを切断すると切断角の肌触りが悪いが、このバーで面を取ると思っていたよりきれいになり触ってもツルツル。ヤスリ等で面を取るのと比べ物にならい程きれいに仕上がる。
今は必需品です。
回転ブレードの互換性がよくわからないが、軸径さえ合えばモノタロウブランドのブレードでも使用できるのだろうか?

1が参考にしています
対象商品 : 06738085
2016-07-06
用途: A5052Sのバリ取り
製造業

アルミニウム板のバリ取りの為購入したが、思っていたよりとれる。もっと細かい所も取れるものも購入したい。

対象商品 : 06738085
2014-11-21
用途: ドリルした穴のエッジ部分の、ベベル調整

まだ使い勝手が、会得していませんが、ナイフで調整するよりも、再現性が高く、
愛用品になると思います。

対象商品 : 06738085
2014-04-23
用途: 穴あけ後のバリ取り

安物を購入したらすぐ壊れたので定番への買い替え。
使いやすく切れ味も抜群。やはりノガは良いですね。

対象商品 : 06738085
2012-07-11
用途: バリ取り。

重いので使いやすいと感じました。ただ、すぐ刃が欠けてしまったのが残念です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする