DAXB10×330 レジンクロスベルト FUJI STAR(三共理化学) 06738584

レジンクロスベルト

(1件のレビュー)
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
粒度100
ベルト幅(mm)10
内容量1箱(50本)注文コード06738584品番DAXB10×330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。

粒度100ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材AA(アルミナ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06738584
2008-06-23
用途: 軟鉄粗研磨加工
テクニカル・ファクトリー

減りは少ないが 熱に少し弱い点が見受けられます。
連続使用で 破断率が高い。
改善点は破断し難くして欲しい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
メーカーの方に伝えておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする