曜日別特売
SUSBH2 ステンレスワゴン 山金工業 06741034

ステンレスワゴン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可地域運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
間口(mm)600
奥行(mm)450
全高(mm)750
内容量1台注文コード06741034品番SUSBH2
参考基準価格(税別)¥60,300販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

耐久性・機動力に優れ、多用途にご活用いただけます。

本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×750タイプ棚板がフラット型棚板間隔(mm)475質量(kg)8.0材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム奥行(mm)450間口(mm)600段数2全高(mm)750キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50グリーン購入法適合総耐荷重(kg)40(自重含む)引出しなし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
足の部位は、丸棒ですか?角棒ですか?
回答:
丸棒のパイプ形状となります。
2011-08-30
質問:
アジャスターに変えることは出来ますか?
キャスターは不要なので、アジャスタータイプの取扱はありませんか?
回答:
この商品はアジャスターに変えることは出来ません。
アジャスタータイプは現在弊社での取り扱いがございませんでした。
2011-08-30

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする