曜日別特売
AC6C101 80L 超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 06742337

AC6C101 80L 超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 06742337
AC6C101 80L 超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス) 06742337

超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
シャンク長(mm)80.0
内容量1本注文コード06742337品番AC6C101 80L
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
刃径(Φmm)9.5シャンク径(Φmm)6.0材質ロー付けタイプ刃長(mm)16.0シャンク長(mm)80.0仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする