MRA(ムラキリアルアドバンス)
超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
シャンク長(mm)
150.0
120.0
150.0
80.0
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06742382
品番
AC7C100 150L
参考基準価格(税別)
¥8,120
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6.0
刃長(mm)
27.0
刃径(Φmm)
9.5
材質
ロー付けタイプ
カット名称
アルミカット
仕様
刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。
シャンク長(mm)
150.0
角度(°)
14
対応材質
アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等