MRA(ムラキリアルアドバンス)
超硬バー(コーティング Aシリーズ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06742434
品番
CB1A002TG
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。
刃径(Φmm)
3.0
シャンク径(Φmm)
3.0
材質
オール超硬合金
刃長(mm)
14.0
全長(mm)
38.0
対応材質
炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
推奨回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
カット名称
マスターカット