SUGICO(スギコ)
ステンレスワークテーブル(調理作業台)引出しなし(SUS430)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
16日以内出荷とは
間口(mm)
600
600
750
900
1200
1500
1800
奥行(mm)
600
450
600
750
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06743931
品番
SS-WT-66
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
間口(mm)
600
奥行(mm)
600
高さ(mm)
800
材質
脚(Φ38パイプ)・スノコ板:SUS430ステンレス、足(アジャスト):亜鉛ダイカスト
バックガード(奥行/高さ)(mm)
60×H150
床からスノコ板までの高さ(mm)
168
天板底面からスノコ板までの高さ(mm)
560
天板厚さ(mm)
1
材質(天板)
SUS430
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません