曜日別特売
SS-WTD-126 ステンレスワークテーブル(調理作業台)引出し付(SUS430) SUGICO(スギコ) 06744087

ステンレスワークテーブル(調理作業台)引出し付(SUS430)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
間口(mm)1200
奥行(mm)600
内容量1台注文コード06744087品番SS-WTD-126
参考基準価格(税別)¥124,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
間口(mm)1200奥行(mm)600高さ(mm)800引出し数2個材質脚(Φ38パイプ)・スノコ板:SUS430ステンレス、足(アジャスト):亜鉛ダイカスト引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×420×100バックガード(奥行/高さ)(mm)60×H150床からスノコ板までの高さ(mm)168引出部底面からスノコ板までの高さ(mm)360材質(天板)SUS430天板厚さ(mm)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする