曜日別特売

高所鳶靴 極

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード06744867品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

足袋ソール使用

ホワイトサイズ(cm)28.0形状ハイカット種類セーフティーシューズ長さ(cm)24.7材質(アッパー)合皮+メッシュ材質(ソール)合成ゴム材質(先芯)鉄芯靴タイプたびぐつ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする