IZS
ソール(帝国チャック)用高爪(スクロール用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
チャック寸法(inch)
7
6
7
9
10
12
寸法D(mm)
7.94
7.94
12.7
寸法C(mm)
90
60
90
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
06745155
品番
H-MSE-7-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
92
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
90
寸法D(mm)
7.94
寸法E(mm)
4
寸法F(mm)
44
寸法G(mm)
26.4
寸法I(mm)
12.7
チャック寸法(inch)
7
材質
S45C
タイプ
スクロール用