HO24M-12 豊和用生爪(油圧・空圧用)〔二方爪〕 IZS 06745356

HO24M-12 豊和用生爪(油圧・空圧用)〔二方爪〕 IZS 06745356
HO24M-12 豊和用生爪(油圧・空圧用)〔二方爪〕 IZS 06745356

豊和用生爪(油圧・空圧用)〔二方爪〕

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法D(mm)21
内容量1セット(2個)注文コード06745356品番HO24M-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ピッチ(mm)3.0寸法A(mm)126寸法F(mm)40寸法D(mm)21寸法E(mm)6材質S45C寸法B(mm)50寸法C(mm)60チャック寸法(mm)12寸法G(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする