IZS
豊和用生爪(油圧・空圧用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法D(mm)
16
12
16
18
21
26
寸法C(mm)
40
30
35
40
45
50
60
寸法B(mm)
40
30
35
40
45
50
60
寸法A(mm)
85.5
105
108
111
122
135
66.5
70.5
75
85.5
90
95
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
06745496
品番
HO27M-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.5
材質
S45C
寸法A(mm)
85.5
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
40
チャック寸法(mm)
8
寸法G(mm)
40.5