N-6-45 日鋼用高爪(油圧・空圧用) IZS 06745742

N-6-45 日鋼用高爪(油圧・空圧用) IZS 06745742
N-6-45 日鋼用高爪(油圧・空圧用) IZS 06745742

日鋼用高爪(油圧・空圧用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
寸法D(mm)11
寸法C(mm)45
内容量1セット(3個)注文コード06745742品番N-6-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
ピッチ(mm)1.5材質S45C寸法L(mm)4寸法A(mm)80寸法F(mm)25寸法D(mm)11寸法E(mm)3.5寸法B(mm)27.5寸法C(mm)45寸法M(mm)30チャック寸法(mm)6寸法G(mm)43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする