曜日別特売
80型 DBR アゼクラプランター 大和プラスチック 06746407

80型 DBR アゼクラプランター 大和プラスチック 06746407
80型 DBR アゼクラプランター 大和プラスチック 06746407
80型 DBR アゼクラプランター 大和プラスチック 06746407

アゼクラプランター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
容量(L)90
規格(型)80型
寸法A(mm)800
タイプ底穴無し
内容量1個注文コード06746407品番80型 DBR
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

上質なセラミックの質感を再現。
軽量で強度が高く、移動もラクラク!

容量(L)90ダークブラウン規格(型)80型タイプ底穴無し寸法A(mm)800寸法B(mm)380寸法C(mm)360適合鉢8号鉢×3個
注意
※鉢カバー仕様となっているため、鉢底穴はあいておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする