NACHI(不二越)
SG-FAX ラフィングエンドミルファインピッチ レギュラーレングスショート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
10.0
10.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
22.0
24.0
25.0
28.0
30.0
32.0
35.0
40.0
45.0
50.0
6.0
7.0
8.0
9.0
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06757527
品番
SGFRERS 10.0
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能
寿命は従来の3倍以上
型用鋼から難削材まで対応
用途
炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金
刃数
3
全長(mm)
75
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10.0
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX
全長L(mm)
75
表面処理
SG(TiCN)コーティング
ねじれ角
標準(30度)
シャンク径公差
h7
刃径D(Φmm)
10.0
シャンク径d(Φmm)
10
刃長l(mm)
25
公差(mm)
±0.1